Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 165

Cod articol.: 313455 165
Setați prețul 3 bucăți (25,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 35 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 80 mm
Pentru diametrul mandrinei 165 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 14 mm
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 22 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 15 mm
Pentru dimensiunea şuruburilor M10
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313455 165
EAN / GTIN 2050001929587
Număr producător 0120152
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.
Teşit pentru ⌀ de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri cu dantură ascuţită 1/16 inch × 90°.
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.