Şuruburi de prindere pentru bacuri călite şi moi 250

Cod articol: 313420 250
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 250
Filet M12×1,5
Lungime 30 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313420 250
EAN / GTIN 4019208055619
Număr producător 200183

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.

Adaptat pentru:

Bacuri superioare 313210, 313250, 3133220, 313300 şi 313310.