• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de fijación para garras intercambiables duras y blandas 250

Número de artículo: 313420 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 250
Rosca M12×1,5
Longitud 30 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313420 250
EAN / GTIN 4019208055619
Número del fabricante 200183

Descripción

Aplicación:

Como las mordazas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de mordazas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta.Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Idóneo para:

Bocas intercambiables 313210, 313250, 3133220, 313300 y 313310.