Opritor, Înălţime h: 15mm

Cod articol.: 313033 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

n 25 mm
Material Aluminiu
Tip produs Accesorii pentru universal pentru strung

Identificare și clasificare

Cod articol 313033 15
EAN / GTIN 4062406237622
Număr producător 313033 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Opritor cu 3 magneţi pe partea posterioară. Eloxat roşu.

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea pieselor mici.
  • Pentru un ⌀ al piesei 15 -150 mm.
  • Extensie flexibilă pe înălţime prin înşurubarea elementelor de înălţare livrate.

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri, cu lăţimea bacurilor de până la 55 mm.

Livrare:

Set de 9 piese suport de înălţare Cod 313034 9.
Conţinut: 3×10 mm, 3×15 mm und 3×20 mm.