Set adaptor 2,8 mm

Cod articol.: 3125270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului Adapter-Satz 2,8 mm
Tip produs Adaptor

Identificare și clasificare

Cod articol 3125270
EAN / GTIN 4046459160090
Număr producător 3125270
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0120-81 K.

Caracteristică:

  • Conținut: 2 bucăți
  • Lungimea totală: 75 mm
  • Lăţimea totală: 25 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • lățimea de deschidere: 2,8 mm