Disc de rectificat plan pendular 300x50x76,2 mm 1 97A801H8AV237

Cod articol.: 311791
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 311791
EAN / GTIN 9003173117910
Număr producător 311791
L-Număr L50140 733
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificare pendulară a suprafeței asigură utilizarea universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Cele mai înalte performanțe de tăiere pot fi obținute cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu liant de rășină de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD78A 801 II8P VB3 F
  • Dimensiuni (D x D x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 76,2 mm
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, oțel

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS/Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS