• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Meules plates pendulaires céramique conv. pour les aciers hautement alliés et l'acier rapide

Réf.: 311791
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 311791
EAN / GTIN 9003173117910
Réf. fabricant 311791
Article hors catalogue L50140 733
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides.
  • Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux.
  • Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A.
  • Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: SD78A 801 II8P VB3 F
  • Dimension: D x T x H = 300 x 50 x 76,2

Avantage(s):

  • Bon taux d’enlèvement de matière
  • Utilisation universelle
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable
  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Outil de rectification plane pendulaire

Remarque(s):

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide