SD S-A-L140-C20 SP17 Freză interschimbabilă (în trepte)

Cod articol.: 3110811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3110811
EAN / GTIN 7291075312508
Număr producător 3110811
L-Număr L24070 22

Descriere

Descriere:

Freză interschimbabilă (în trepte)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Lungimea corpului (LB): 20.2 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 23.8 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M6x0.5
  • Lungime totală (OAL): 146 mm