P290 SM D050-04-71-27-18 Freză elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe de 12 și 18 mm

Cod articol: 3110784
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110784
EAN / GTIN 7291075308495
Număr producător 3110784
L-Număr L23980 667

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe de 12 și 18 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 48 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 71 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 105 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate