Cheie dinamometrică tip 83 3/8″ 5-25 Nm 010188

Cod articol: 3108473
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 2.000 Nm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 3108473
EAN / GTIN 0611702890396
Număr producător 3108473
L-Număr L60160 5789
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Domeniu de utilizare:
Încordare controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
Aplicare în toate domeniile de producție industrială
Sunt acoperite intervale de lucru de 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Design:
Lesă de torsiune cu indicator cu comparator și indicator de tragere
Cuplaj dublu pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Modeluri nr. De la ADS 4 la nr. ADS 40: Cu funcție integrată de clichet
Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
Precizia indicației: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
Conceput în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft pe scara cu două tâmple. lbf-ft pe cadrane dublu colorate, ușor de citit
Protecție la suprasarcină încorporată - oprire mecanică până la o supraîncărcare de max. 25 % din valoarea maximă
Carcasă din aluminiu special ușor și robust - vopsită în gri-argintiu
Mânere negre, din cauciuc antiderapant
Modelele de la nr. ADS 4 la nr. ADS 40: conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Disponibil cu semnal audio-vizual în funcție de model
Echipa de livrare:
Cuplaj de cuplu pentru ceasuri
Baterie (numai modelele cu opțiunea: semnal)
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de plastic neagră, robustă (nr. ADS 4 până la BDS 80), în rest în cutie de carton robustă (nr. BDS 100 până la EDS)

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Cârlig dublu pătrat
  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 48 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 240 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Manipulare
    • Întreținere
  • Înălțime totală [mm]: 61 mm
  • Lungime totală [mm]: 244 mm
  • Gradația scalei [lbf in]: 10 lbf in
  • Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
  • 1000 V izolat: nu
  • Software de evaluare: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Electronică
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Inginerie mecanică
    • Servicii