T490 ELN D25-3-C24-11B Freză cu capăt de 90° pentru T490 LN#T 11 Plăcuță montate tangențial

Cod articol.: 3107076
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3107076
EAN / GTIN 7291075345988
Număr producător 3107076
L-Număr L23980 2443

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt de 90° pentru T490 LN#T 11 Plăcuță montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 24 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 200 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.7 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 33 mm