T465 FLN D160-09-40R-22ST Freză frontală de 65° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3106761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106761
EAN / GTIN 7291075322736
Număr producător 3106761
L-Număr L23980 1329

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 65° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 183.2 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 183.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 19 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 120 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 65 Grade