HM390 ETC D20-3-W20-07 Freză de 90° pentru HM390 TCKT 0703 Plăcuță triunghiulară cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3106704
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106704
EAN / GTIN 7291075327458
Număr producător 3106704
L-Număr L23980 2586

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru HM390 TCKT 0703 Plăcuță triunghiulară cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.4 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade