SOF45 D10.0-12-2-2.50-R26 Freză frontale de 45° pentru sarcini grele cu plăcuță pătrate sau octogonale cu două fețe cu muchii de tăiere de 8/16

Cod articol.: 3106623
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106623
EAN / GTIN 7291075317091
Număr producător 3106623
L-Număr L23980 1878

Descriere

Descriere:

Freză frontale de 45° pentru sarcini grele cu plăcuță pătrate sau octogonale cu două fețe cu muchii de tăiere de 8/16

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.16″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10.905″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10.905″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.433″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 5.32″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade