HOF D040-04-22-R06 Freze frontală pentru plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Cod articol: 3106587
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106587
EAN / GTIN 7291075345520
Număr producător 3106587
L-Număr L23980 977

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 49.4 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 49.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Lungime totală (OAL): 40.5 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate