T490 CAP-D63-36-4-20-13FT Element frontal pentru freze modulare cu tijă elicoidală

Cod articol.: 3106579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106579
EAN / GTIN 7291075309584
Număr producător 3106579
L-Număr L23980 923

Descriere

Descriere:

Element frontal pentru freze modulare cu tijă elicoidală

Caracteristică:

  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 36 mm