IQ845 FSYD3.0-06-1.00-R07 Freze frontale de 50° cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3106549
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106549
EAN / GTIN 7291075311631
Număr producător 3106549
L-Număr L23980 2784

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 50° cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.37″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.37″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.18″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.22″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade