S890 FSN D2.0-05-0.75-R13 Freză frontale cu plăcuță pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3106089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106089
EAN / GTIN 7291075290363
Număr producător 3106089
L-Număr L23980 2118

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu plăcuță pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1.862″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.862″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.047″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.771″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Lungime totală (OAL): 1.797″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 89 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.793″