S890 FSN D125-14-40-R13 Freză frontale pentru plăcuţă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3106069
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106069
EAN / GTIN 7291075290141
Număr producător 3106069
L-Număr L23980 307

Descriere

Descriere:

Freză frontale pentru plăcuţă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 121.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 121.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Lungime totală (OAL): 64.1 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 89 Grade