H400 FR D063-06-22-16 Freză frontale pentru plăcuţă cu două fețe cu patru raze de colț de 8 mm

Cod articol.: 3106004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106004
EAN / GTIN 7291075296624
Număr producător 3106004
L-Număr L23980 254

Descriere

Descriere:

Freză frontale pentru plăcuţă cu două fețe cu patru raze de colț de 8 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 47 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Lungime totală (OAL): 50 mm