H400 FR D2.50-07-1.00-12 Freze frontale cu Plăcuţe pe ambele fețe cu patru muchii de tăiere cu rază de 6 mm.

Cod articol.: 3105955
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105955
EAN / GTIN 7291075282054
Număr producător 3105955
L-Număr L23980 1995

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu Plăcuţe pe ambele fețe cu patru muchii de tăiere cu rază de 6 mm.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.264″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.34″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.362″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Lungime totală (OAL): 1.97″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript