H400 FR D066-07-27-12 Freze frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu patru raze de colț de 6 mm

Cod articol.: 3105750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105750
EAN / GTIN 7291075281989
Număr producător 3105750
L-Număr L23980 1071

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu patru raze de colț de 6 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 54 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 66 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 66 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 61 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Lungime totală (OAL): 50 mm