FF FWX D080-06-32-08 Freză frontală cu avans mare pentru plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105243
EAN / GTIN 7291075236514
Număr producător 3105243
L-Număr L23980 909

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu avans mare pentru plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 64 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 76 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Lungime totală (OAL): 55 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade