T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Freză cu capăt cu adaptare MULTI-MASTER cu plăcuță cu prindere tangențială

Cod articol.: 3105178
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105178
EAN / GTIN 7291075266979
Număr producător 3105178
L-Număr L23980 1828

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt cu adaptare MULTI-MASTER cu plăcuță cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.45″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.197″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.394″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 0.63″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Lungime totală (OAL): 0.94″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade