SOF45 8/16-D050-06-22R Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuţă octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Cod articol.: 3104593
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104593
EAN / GTIN 7291075232073
Număr producător 3104593
L-Număr L23980 338

Descriere

Descriere:

Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuţă octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 58 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 58 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.9 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
  • Lungime totală (OAL): 41.6 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade