SOF45 8/16-D100-08-32R Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuţă octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Cod articol.: 3104587
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104587
EAN / GTIN 7291075232059
Număr producător 3104587
L-Număr L23980 48

Descriere

Descriere:

Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuţă octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 108 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 108 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.9 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
  • Lungime totală (OAL): 51.6 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade