F45WG D4.0-14-1.5-FX-R08 Freză frontală de 45° pentru pas îngust, cu pas octogonal ONHU/MU 0806... Plăcuțe cu 16 muchii de tăiere

Cod articol.: 3103875
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103875
EAN / GTIN 7291075193404
Număr producător 3103875
L-Număr L23980 3154

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 1-1/2″
  • diametru (DC/DCX): 4,47″
  • număr de corpuri de tăiere (CICT): 14
  • diametru butuc (DHUB): 3,27″
  • lungime totală (OAL): 2″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4.47″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4.47″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.22″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.27″
  • Codificare standard a placutei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totala (OAL): 2″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Degrees