HCE D25-D-L250-C32 Sisteme de frezare multifuncționale pentru diferite geometrii ale muchiei de tăiere

Cod articol.: 3103595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103595
EAN / GTIN 7291075126334
Număr producător 3103595
L-Număr L23980 2473

Descriere

Descriere:

Sisteme de frezare multifuncționale pentru diferite geometrii ale muchiei de tăiere

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 1.6 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal D
  • Lungimea capului (LH): 125 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCC D250-R1.0-QF
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Cuplu (TQ): 12 Nxm