Freză frontale de 90° HP F90AT D2.0-4-.75-22 cu HP AD 2207 Plăcuță cu muchii lungi

Cod articol.: 3103492
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103492
EAN / GTIN 7291075171396
Număr producător 3103492
L-Număr L23980 1571

Descriere

Descriere:

HP F90AT D2.0-4-.75-22 cu HP AD 2207 Plăcuță cu muchii lungi

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.827″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.89″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ADCT 2207PDR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade