F45NM D100-07-32-R08 Freză frontală la 45° pentru plăcuţă octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Cod articol.: 3103315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103315
EAN / GTIN 7291075179965
Număr producător 3103315
L-Număr L23980 1013

Descriere

Descriere:

Freză frontală la 45° pentru plăcuţă octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 112 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 112 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade