MM CAB T06M06-16/.63 Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și capete de frezare MULTI-MASTER

Cod articol: 3103009
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103009
EAN / GTIN 7291075162660
Număr producător 3103009
L-Număr L24070 191

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și capete de frezare MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.3 mm
  • Lungime de prindere a sculei (LSCMS): 14.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M06
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 11.6 mm

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate