MM S-D-L130-C16-T08-C Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3102995
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102995
EAN / GTIN 7291075253351
Număr producător 3102995
L-Număr L24070 183

Descriere

Descriere:

Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 11.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 77.2 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 80 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T08
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 39870 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate