PH D1.50-H035-W1.25-13 Pistoane de tăiere centrală de înaltă productivitate cu plăcuță PLHT 1305-PDX

Cod articol.: 3102909
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102909
EAN / GTIN 7291075162585
Număr producător 3102909
L-Număr L23980 2025

Descriere

Descriere:

Pistoane de tăiere centrală de înaltă productivitate cu plăcuță PLHT 1305-PDX

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.94″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 4.43″
  • Lungime totală (OAL): 6.72″
  • Tip de coadă: Weldon