MM S-A-L3.00-C.375-T06 Țevi cilindrici (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3102472
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102472
EAN / GTIN 7291075147681
Număr producător 3102472
L-Număr L24070 434

Descriere

Descriere:

  • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
  • Lungime corp (LB): 0,51″
  • Diametru dispozitiv, partea mașinii (DCONMS): 3/8″
  • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 3″.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.364″
  • Lungimea corpului (LB): 0.51″
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 0.6″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime totala (OAL): 3″
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 60000 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate