HP F90AT D50-4-22-22 Freză frontală de 90° pentru Freză HP AD 2207 - Plăcuță cu muchie de tăiere lungă

Cod articol.: 3102390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3102390
EAN / GTIN 7291075171327
Număr producător 3102390
L-Număr L23980 336

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru Freză HP AD 2207 - Plăcuță cu muchie de tăiere lungă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ADCT 2207PDR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade