ERCM D1.50-C1.25CP12 Freze multifuncționale cu pas grosier pentru patru forme de Plăcuţe

Cod articol.: 3101342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101342
EAN / GTIN 7291075108514
Număr producător 3101342
L-Număr L23980 1725

Descriere

Descriere:

Freze multifuncționale cu pas grosier pentru patru forme de Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.24″
  • Lungimea capului (LH): 1.58″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): R90MT
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 6 Grade
  • Tip de coadă: rotund