VDE Clește multifuncțional înclinat L.200 mm 2K-handle

Cod articol.: 3100383
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Recomandat pentru De protecţie a extremităţii cablului; Cablu (diametru exterior)
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 1,5 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 2,5 mm2
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Caracteristici Funcţie dezizolare; Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3100383
EAN / GTIN 4010886952825
Număr producător 3100383
L-Număr L60160 6135
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Clește cu design VDE special adaptat nevoilor electricienilor, cu următoarele funcții:
Cuțit de tăiat cabluri: permite tăierea ușoară a cablurilor de până la 5x2,5 mm² sau Ø 12 mm
Lame de izolare: Opțiune de dezizolare pentru fire de 1,5 mm2 și 2,5 mm2
Profil de sertizare: sertizarea capetelor de sârmă
Suprafață de prindere cu vârfuri: forță de prindere specială la tragerea cablurilor și firelor în timpul lucrărilor de instalare
Punctul curbat al cleștilor: Permite o muncă ușoară la nivelul articulațiilor și oferă o vedere clară a piesei de lucru
Economisește spațiu în buzunar, deoarece este nevoie de o singură unealtă
Limbi VDE izolați VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație a tecii.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • cu muchie de tăiere: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript