{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nu | |
| Lungime nominală L | 16 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M16×1 | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Pasul filetului P | 1 mm | |
| Modelul coadăi | Filet complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Străpuns | da | |
| Lungimea totală L2 | 16 mm |
| Cod articol | 309914 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406545222 | |
| Număr producător | 309914 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |