OZ-hylsmuttrar 2-25 mm

Art-nr: 309670 2-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Norm: DIN 6388 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Produktdetaljer

Tekniska data

chuckspännvidd 2 mm - 25 mm
Norm DIN 6388 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 30 mm
Utvändig-⌀ D 60 mm
Gänga M48×2
max. åtdragningsmoment 180 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309670 2-25
EAN/GTIN 4045197292162

Benämning

Utförande:

  • Muttern är sätthärdad och slipad runt om.
  • Med kullagrad tryckring för högre spännkrafter och bättre rundgångsegenskaper.

Passar till:

OZ-spänntångchuckar nr 300695; 302460; 302462; 302475 och nr 302477.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar