{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal de strângere d | 4 mm | |
| Pentru mandrină | 2 mm - 25 mm | |
| Standard | ISO 10897 | |
| Tip | 462 E | |
| ⌀ exterior D | 35,05 mm | |
| Lungimea totală L | 52 mm | |
| Tip produs | Bucşă elastică |
| Cod articol | 309550 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001704498 | |
| Număr producător | 12202010400 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |