Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare, ET 32, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Cod articol.: 309448 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Suport ET 32
Diametrul de prindere D1 12 mm
Diametru exterior D 33 mm
Lungime clește de prindere L 42,5 mm
Standard normă de fabricație
Suprafaţă călit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Compensarea axială da
Compensare axială 0,1 mm
Cu compensare radială da
Compensare radială (frecare) R 0,1 mm
Compensare radială (execuţia fileturilor) R 0,5 mm
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309448 12
EAN / GTIN 4045197783172
Număr producător 309448 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Călit şi şlefuit.

Avantaj:

Datorită compensării radiale se echilibrează erori uşoare de centrare (pentru concentricitatea şi calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.

Aplicaţie:

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.