ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 12mm

Prekės Nr.: 309448 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ET 32
Užspaudimo skersmuo 12 mm
Išorinis skersmuo 33 mm
Cangės ilgis 42,5 mm
Standartas gamykliniai standartai
Paviršius šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu taip
Ašinė kompensacija 0,1 mm
Su radialinė kompensacija taip
Radialinė kompensacija (pritrynimas) 0,1 mm
Radialinė kompensacija (sriegių apdirbimas) 0,5 mm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309448 12
EAN / GTIN 4045197783172
Gamintojo numeris 309448 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdinta ir šlifuota.

Privalumai:

Ašine kompensacija išlyginami nežymūs nuokrypiai nuo centro (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.

Paskirtis:

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.