Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 6 mm

Artikel-Nr.: 309434 6
  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Aufnahme ET 40
Norm Werksnorm
Typ 4717 E
Außen-⌀ D 41 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Axialauszug 13 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309434 6
Herstellernummer 13367010600

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
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
    Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb