Inserţie filetată pentru bucşe elastice tip ER Siguranţă la deschidere secuRgrip®, pentru ⌀ de strângere d: 10mm

Cod articol.: 309426 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie secuRgrip®
Denumirea producătorului Gewindeeinsatz für ER-Spannzange secuRgrip® Auszugssicherung
Diametrul de prindere D1 10 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Material Metal
Suprafaţă Strat de acoperire TiN
Cu filet da
Concentricitate ≤ 5 µm
Protecție la extragerea sculelor da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309426 10
EAN / GTIN 2050002050099
Număr producător 769410000

Descriere

Execuţie:

Bucşele elastice cu secuRgrip® prezintă în alezajul de prindere un contur similar filetului. Datorită folosirii inserţiei filetate în suprafaţa HB (Weldon) şlefuită a frezei, combinaţia freză + inserţie filetată poate fi înfiletată în bucşa elastică, împiedicând astfel o extragere a sculei.
Inserţie filetată din metal, acoperire în strat de TiN.

Descriere:

La prelucrarea pieselor scumpe, aveţi la dispoziţie o singură încercare pentru o execuţie corectă. Modificările de lungime ca urmare a extragerii sculelor pot duce la distrugeri ale pieselor. Bucşele elastice ER oferă la frezare o siguranţă maximă de deschidere.

Avantaj:

  • Lucrări sigure – 100% siguranţă la deschidere a sculei.
  • Durabilitate mai lungă.
  • Efect de amortizare a vibraţiilor la bucşa elastică.
  • Flexibiliate totală datorită sistemului cu bucşe elastice ER.
  • Manevrare intuitivă, nu este necesară nicio modificare la mandrina pentru bucşe elastice.

Aplicaţie:

Cu sistemul secuRgrip®, o mandrină obişnuită pentru bucşe elastice devine un universal cu siguranţă la deschidere, care păstreză avantajele sistemului flexibil cu bucşe elastice ER.

Adaptat pentru:

Bucşe elastice secuRgrip® Cod 309422 şi 309423.

Notă:

Cuprinde doar diametrul nominal. Atenţie la fixarea corectă în mandrină: când utilizaţi, de exemplu, în mandrine de prindere ultrascurte, scoateţi şaiba de compensare a lungimii din partea inferioară a bucşei elastice, dacă este necesar.