Navojni umetak za steznu čahuru ER osigurač od izvlačenja secuRgrip 10 mm

Artikl br.: 309426 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 10 mm
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip s osiguračem od slučajnog izvlačenja
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309426 10
EAN / GTIN 2050002050099
Broj proizvođača 769410000

Opis

Izvedba:

Stezne čahure s osiguračem secuRgrip® na steznom provrtu imaju oblik sličan navoju. Primjenom navojnog umetka na brušenoj površini glodala HB (Weldon) moguće je na steznu čahuru primijeniti kombinaciju glodalo + navojni umetak, čime se sprječava slučajno izvlačenje alata.
Navojni umetak od metala, s prevlakom TiN.

Opis:

Pri radu sa skupim materijalima imate samo jednu priliku pravilno obaviti posao. Promjene duljine uslijed izvlačenja alata mogu dovesti do teških oštećenja na materijalu koji se obrađuje. Stezne čahure ER s osiguračem secuRgrip nude maksimalnu sigurnost izvlačenja alata pri postupku glodanja.

Prednost:

  • Sigurno izvođenje radnog postupka – 100 % sigurno izvlačenje alata.
  • Dulji vijek trajanja alata.
  • Efekt smanjenja vibracija na steznoj čahuri.
  • Maksimalna fleksibilnost pomoću sustava steznih čahura ER.
  • Rukovanje je prilagođeno korisniku – nema potrebe za modifikacijama stezne glave za čahure.

Upotreba:

Sustav secuRgrip® pretvara uobičajenu steznu glavu u steznu glavu s osiguračem od slučajnog izvlačenja, pri čemu prednosti fleksibilnog sustava steznih glava za ER čahure ostaju nepromijenjene.

Odgovara:

Stezne čahure ER secuRgrip® br. art. 309422 i 309423.

Napomena:

Steže se samo nazivni promjer. Obratite pozornost na pravilno postavljanje sjedala na glavu stezne čahure: Ako koristite npr. u izuzetno kratkoj steznoj glavi, po potrebi uklonite ploču za izjednačavanje duljine na donjoj strani stezne čahure.