Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 4,5mm

Cod articol: 309418 4,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 4,5 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309418 4,5
EAN / GTIN 2050001766946
Număr producător 13836010450
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!) şi duze de stropire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă