ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom 4,5 mm

Artikl br.: 309418 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 4,5 mm
Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4537 E
Vanjski ⌀ D 32,7 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309418 4,5
EAN / GTIN 2050001766946
Broj proizvođača 13836010450

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.
S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.
FAHRION®- zaštita od korozije:
  • Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
  • Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu