Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 6 mm

Cod articol: 309411 6
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 6 mm
Suport ER 25
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4282 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309411 6
EAN / GTIN 4045197666093

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

HOLEX® Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături