ER stezna čahura za ureznike s brtvom 6 mm

Artikl br.: 309411 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 6 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4282 E
Vanjski ⌀ D 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309411 6
EAN / GTIN 4045197666093

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu