Bucşă elastică ER, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 24mm

Cod articol.: 309043 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 472 E
Suport ER 40
Diametrul de prindere D1 24 mm
Diametru de prindere min. D1 min 23 mm
Diametru de prindere max. D1 max 24 mm
Diametru exterior D 41 mm
Lungime clește de prindere L 46 mm
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309043 24
EAN / GTIN 4069515025744
Număr producător 309043 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).